FH-692 フラッシュ付コールスピーカ FH-692 ノボル電機 41656939 FH-692 フラッシュ付コールスピーカ FH-692 ノボル電機 41656939 FH-692 フラッシュ付コールスピーカ FH-692 ノボル電機 41656939

フラッシュ付コールスピーカ FH-692

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41656939 品番FH-692
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。
ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります)
騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。
音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)

種別ホーン型,防滴型 材質ネジ類ステンレス製 質量(kg)約1.5 定格出力(W)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1 周期閃光周期:0.6秒
注意
※配線距離が長くなるとノイズの混入や信号が小さくなる場合がございます。配線距離を短く設置するか、シールド線をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする