ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の 拡声器スピーカー
樹脂製ホーンスピーカ NP-205
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41656948
品番
NP-205
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)
197
質量(kg)
約1.05
口径(Φmm)
154×140
インピーダンス
2k・3.3k・5k・10kΩ
定格入力(W)
5