ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の 拡声器スピーカー
樹脂製ホーンスピーカ NP-620
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41656975
品番
NP-620
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)
375
質量(kg)
約3.6
口径(Φmm)
360×225
インピーダンス
0.5k・0.67k・1k・2kΩ
定格入力(W)
20