樹脂製ホーンスピーカ NP-630

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41656984 品番NP-630
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。

材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製 全長(mm)375 質量(kg)約4.0 口径(Φmm)360×225 インピーダンス0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ 定格入力(W)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする