金属製ホーンスピーカ NK-315

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41657018 品番NK-315
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。

材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製 全長(mm)290 質量(kg)約3.7 グレー 口径(Φmm)310 インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ 定格入力(W)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする