ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の 拡声器スピーカー
金属製ホーンスピーカ NK-320
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41657027
品番
NK-320
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)
370
質量(kg)
約4.0
色
グレー
口径(Φmm)
390
インピーダンス
0.5k・0.67k・1k・2kΩ
定格入力(W)
20