ボックススピーカ BN-313

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41657045 品番BN-313
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。
本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。
背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。
ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。

質量(g)約770 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×75 インピーダンス3.3k・5k・10kΩ 音圧レベル(dB)88 定格入力(W)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする