MD-70CD-S CDプレーヤー/MDデッキ TEAC 41657079

 

MD-70CD-S CDプレーヤー/MDデッキ TEAC 41657079 MD-70CD-S CDプレーヤー/MDデッキ TEAC 41657079 MD-70CD-S CDプレーヤー/MDデッキ TEAC 41657079 MD-70CD-S CDプレーヤー/MDデッキ TEAC 41657079

CDプレーヤー/MDデッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41657079 品番MD-70CD-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

CDプレーヤー/MDデッキを搭載したコンビネーションデッキ。
CDプレーヤー部とMDデッキ部はそれぞれ、独立してCDの出力、MDの入出力が可能です。
また、連続再生やCDからMDへのダビングなど、独立駆動するコンボユニットであることのメリットを最大限に活かした使用が可能です。
オーディオCDだけでなくWAVファイルやMP3ファイルの再生が可能。CD-R/CD-RWディスクにも対応しています。
-50%〜+16%のピッチコントロールはフロントパネルに装備されている専用つまみで可変でき、直感的で確実な操作を実現しました。
MDレコーダー部はLP2、LP4ロングプレーモードをサポート。
アナログ入出力および同軸、光デジタル入出力を装備しており、様々なシステムと柔軟に組み合わせて使用できます。

付属品電源コード、リモコン(RC-1322)、リモコン用単三乾電池×2、RCAオーディオケーブル2本、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)4.8 消費電力(W)22 出力【ヘッドホン出力】最大:20mW+20mW (1kHz、0.1%、32Ω) 電源AC100V、50/60Hz アナログ出力【規定出力レベル/最大出力レベル】LINE OUT(CD):-10dBV(0.32Vrms)/+6dBV(2.0Vrms)、LINE OUT(MD):-10dBV(0.32Vrms)/+6dBV(2.0Vrms)、LINE OUT (COMMON):-10dBV(0.32Vrms)/+6dBV(2.0Vrms) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×308×100 出力インピーダンス(Ω)【LINE OUT(CD・MD・COMMON)】200 デジタル出力【COAXIAL】フォーマット:S/PDIF(SCMS準拠、IEC-60958-3)、【OPTICAL】フォーマット:S/PDIF(SCMS準拠、IEC-60958-3) 端子【アナログ入力】LINE IN(MD):RCAピンジャック、【デジタル入力】COAXIAL(MD):RCAピンジャック、OPTICAL(MD):角形光デジタル端子、【アナログ出力】LINE OUT(CD・MD・COMMON):RCAピンジャック、【デジタル出力】COAXIAL:RCAピンジャック、OPTICAL:角形光デジタル端子、【ヘッドホン出力】6.3mmステレオ標準ジャック アナログ入力【LINE IN(MD)】入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-10dBV(0.32Vrms)、最大入力レベル:+6dBV(2.0Vrms)、最小入力レベル:-22dBV(0.08Vrms) デジタル入力【COAXIAL(MD)】フォーマット:S/PDIF(SCMS準拠、IEC-60958-3)、入力可能サンプリング周波数:32k〜48kHz、【OPTICAL(MD)】フォーマット:S/PDIF(SCMS準拠、IEC-60958-3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする