装着型ガス検知器 XX-353U

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検知対象ガス酸素 注文コード41657255 品番XO-353U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は検知対象ガス・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。
使いやすさを追求した装着型。
カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。
表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。
データロギング機能、音量調節機能搭載。
特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。
暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の
状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。

検知対象ガス酸素 用途作業員の安全確保に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本 表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合) 機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 音圧(警報)95dB以上/10cm ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)20以内 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0〜25.0vol%(25.1〜50.0vol%) 使用温湿度範囲-10〜+40℃、30〜85%RH(結露なきこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
注意
※暑さ指数(WBGT)は参考値です。ブザー警報機能はありません。本商品は非防爆です。

商品説明動画

XX-353IIシリーズのご紹介

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:296

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする