単品画像

プロモデル折立ナピュアミラー

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41657395 品番 AM-001P
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラーは
使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。またミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

ピンクゴールド 材質(鏡)ガラス、(本体)PVC樹脂 寸法(mm)80×110×15 サイズS 本体質量(g)65 用途メイクアップ・化粧用ミラー 形状四角 ミラー寸法(mm)72×100
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

プロモデル折立ナピュアミラー S
プロモデル折立ナピュアミラー M
プロモデル折立ナピュアミラー L
この動画は、1人が参考にしています。
プロモデル折立ナピュアミラー LL
プロモデル折立ナピュアミラー 3L
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
日常使い
サービス業

サイズ感が良く、持ち運びがしやすいのと同時に見やすい商品でした

2025-10-15
用途:
ぼやけずくっきり

安値の鏡は滲んだ様になりますが本品はそのような事が無くとてもおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする