単品画像

等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41657483 品番 RC-02SV
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

等倍鏡と拡大鏡が付いた両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。

シルバー 倍率(拡大鏡)2倍 本体質量(g)125 用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂 形状 寸法(mm)110×117×10 ミラー寸法(mm)100丸
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。

商品説明動画

等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー 2倍
等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー 3倍
等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー 5倍
この動画は、2人が参考にしています。
等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー 7倍
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする