等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41657596 品番 RH-03BK
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

等倍鏡と拡大鏡が付いた両面折立ハンドミラー。
手で持つハンドミラーとして、また折立れば卓上ミラーとして使用できます。
等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。

ブラック 倍率(拡大鏡)3倍 用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂 形状 寸法(mm)123×210×10 本体質量(g)145 ミラー寸法(mm)110丸
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。

商品説明動画

等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 2倍
等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 3倍
この動画は、1人が参考にしています。
等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 5倍
この動画は、1人が参考にしています。
等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 7倍
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41657623
2023-07-26
用途:
マツエクのチェック
サービス業

マツエク施術後に、お客様の仕上がりチェックに使います。あまり拡大しすぎると、あら探しされてしまうから、7倍くらいが妥当。
軽いので、仰向けに寝たまま、使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
41657587
2021-07-02
用途:
身だしなみチェック

手の指紋が付いたり、汚れやすいので、カバーが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする