曜日別特売
NZC-03BK 等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 41657779

 

NZC-03BK 等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 41657779
NZC-03BK 等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 41657779
NZC-03BK 等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 41657779
NZC-03BK 等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 41657779
NZC-03BK 等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 41657779
NZC-03BK 等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 41657779
NZC-03BK 等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 41657779
NZC-03BK 等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 41657779
NZC-03BK 等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 41657779
NZC-03BK 等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 41657779

等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
倍率(拡大鏡)3倍
内容量1個注文コード41657779品番NZC-03BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

等倍鏡と拡大鏡が付いた角型両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。

用途
メイクアップ・化粧用ミラー
ブラック倍率(拡大鏡)3倍材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状四角寸法(mm)78×125×10本体質量(g)110ミラー寸法(mm)(等倍鏡)74×110、(拡大鏡)72×110
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41657745
2021-04-22
用途: 産毛抜きや、カーペットの落としもの探しに。
サービス業

眉毛の手入れをする時に使ってます。
あとは、カーペットに小さなものを落とした時に、床にあてると拡大されて見つけやすいです。
目薬や薬や化粧品のキャップや飲み薬など、小さい物って柄物のカーペットに落とすと意外と見つかりにくいけど、拡大鏡を使うと探しやすくて便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41657754
2021-09-28
用途: メイクなど
教育・研究機関

使いやすく、気に入っています。
拡大で見やすいので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする