シンプルデザイン スタンドナピュアミラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41657849 品番NA-31SV
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインの卓上ナピュアミラー。どんなお部屋にもマッチするスタイル。さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

シルバー 用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)PS樹脂 形状四角 寸法(mm)198×242×25 本体質量(g)410 ミラー寸法(mm)178×223
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする