パーフェクトスタイル3WAYナピュアミラー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41657903 品番 NA-56P
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

高さ・向き・角度の調整が簡単にできる3面鏡。鏡面が360度回転しますので横3面鏡だけでなく縦3面鏡としても使用できます。
また、サイドのミラーも正面と同じ大きさですので見える範囲がずっと大きくなりました。
縦3面鏡では頭頂部・つむじもはっきり見えますので白髪染めやウィッグの装着に両手が使えますので大変便利。
横使いでは横顔や襟足までばっちり見えます。また、支柱が10.5cm伸縮しますので机の高さに左右されることなく正しい姿勢の位置に鏡をセットできます。
さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

ローズピンク 用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂 形状四角 寸法(mm)500×360×140 本体質量(g)635 ミラー寸法(mm)150×150、3枚
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
側頭部の確認
建設業・工事業

鏡の品質は文句無しですが、その分重量がある為、可動部はきつめに締めないと
動いてしまいます。それと、なんとなく曇りにくい気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする