アタック ZERO

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(360g) 注文コード41658034 品番つめかえ用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

”落ちにくい汚れゼロへ”・・・アタック液体史上最高の洗浄力
”生乾き臭ゼロへ”・・・抗菌洗剤を超えた(メーカー洗剤比較)消臭力
”洗剤残りゼロへ”・・・洗剤残りのないセンイ本来の肌触り
すすぎ1回でOK
蛍光増白剤無配合

商品タイプ詰め替え用 タイプ- シリーズアタック 使用の目安水30Lに対して10g(10ml) 香り清々しいリーフィブリーズの香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40593246
2023-06-05
用途:
衣類の洗濯
日進工芸 様

作業着の泥汚れでも風呂場でブラシを使って洗うと汚れが良く落ちて満足しています。

対象商品:
40593246
2022-11-26
用途:
洗濯

特別値段が安いわけではないが、スーパー等で買うと、重量もあり嵩張るので、何かのついでに一緒に頼むようにしている。

対象商品:
40593246
2022-11-12
用途:
仕事用タオル

理美容タオルを洗うのに使っていますが、安定の良さ!

対象商品:
40593246
2022-11-10
用途:
普段の洗濯物に
有限会社藤井興業 様 (建設業・工事業)

持ちやすくて詰め替えやすい、大きさもとてもよいと思います。

対象商品:
40593246
2022-04-21
用途:
タオル等の洗濯
hair&spa salon LUXOR 様 (サービス業)

今まではドラッグストアで詰替を買っていましたが、モノタロウさんの業務用詰替を知ってからは
ずっとモノタロウさんです。安いし容器が大きくても詰替易いしとても助かっています。

対象商品:
40593246
2022-03-24
用途:
洗濯
建設業・工事業

市販されているものより、大容量で、買いに行く手間も注文も最小限で済むので良い。
洗濯後のにおいも、気にならないし汚れも落ちます。

対象商品:
40593246
2022-06-28
用途:
仕事着
阿部医院 様

陰干しでも嫌な匂いがでませんので重宝しております。

対象商品:
40593246
2021-11-30
用途:
洗濯
製造業

業務用2kgはホームセンタなどで売っておらず、いつもモノタロウでこれを買います。届けてもらえてお得です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする