周波数帯域(MHz)100
チャンネル数4
仕様標準付属パッシブ・プローブ:PP510×4本、追加購入パッシブ・プローブ:T3PP350
型式T3DSO1104
質量(kg)2.6
電源(V)100〜240(50/60Hz)、100〜120(@400Hz)<50W
インターフェースUSB Host/USB Device/LAN
ディスプレイ7インチ高輝度TFT液晶(800×480)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×132.6×151
サンプリング速度500MS/s(インターリーブ時1GS/s)
メモリ長さ7Mポイント/ch(インターリーブ時14Mポイント/ch)