周波数帯域(MHz)40
チャンネル数2
型式T3AFG40
質量(kg)3.5
電源(V)100〜240(50/60Hz)100〜120(@400Hz)<50W
出力電圧20MHz未満:10Vpp(50Ω負荷)、20Vpp(ハイインピーダンス負荷)、20MHz以上:5Vpp(50Ω負荷)、10Vpp(ハイインピーダンス負荷)
分解能16ビット(垂直)
ディスプレイ4.3インチTFT液晶タッチパネル
プリセット機能標準波形 正弦波/矩形波/ランプ波(三角波を含む)/パルス波/ノイズ、任意波形 196種類
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.3×295.7×107.2
サンプリング速度1.2GS/s
変調方式AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst、Harmonic
メモリ長さ8Mポイント