T3PS3000シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41658357 品番T3PS3000
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

T3PS3000は4.3インチカラーTFT-LCDディスプレイを備えたリニアプログラマブル直流電源です。2つのメインの直列および並列動作をサポートしています。

仕様過渡応答時間(50% 負荷変動、小負荷 0.5A) ≦ 50 μs、トラッキング動作:直列トラッキング0〜64V、並列トラッキング0〜6.4A、プログラミング:〇、電圧レンジ:Ch1/Ch2:0〜32V・Ch3:2.5V/3.3V:5V±8%、最大出力電圧:220W、定電圧入力変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、CH3≦0.01%+3mV、定電圧負荷変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、Ch3≦0.01%+3mV、定電流入力変動:≦0.2%+3mA、定電流負荷変動:≦0.2%+3mA 型式T3PS3000 質量(kg)8.1 電源(V)AC100 方式ドロッパ チャンネル数3(出力) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×278×143 リップルノイズ(mVp-p)定電圧:Ch1/Ch2≦1(5Hz〜1MHz)、Ch3≦1(5Hz〜1MHz) 電流レンジCh1/Ch2:0〜3.2A、Ch3:0〜3.2A リップルノイズ定電流:≦3mArms
関連資料:(0.37MB) 取扱説明書:.pdf(2.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする