ローボルトガーデンライト専用5m延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41658698 品番LGL-03
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。

材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.1 コード長さ(m)約5 定格電圧 DC V12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41658698
2020-07-19
用途:
ガーデンライトの設置
電気・ガス・熱供給・水道業

ローボルトライトを2灯、設置しましたが5mの延長コード1つだけでは庭の1部にライトが偏ってしまうため、片側を5m延長コードを2つつないでバランスよく配置しました。接続部分が大雨で漏電しないか心配でしたが、トラブルなく点灯しており、防水機能も優れていることが確認できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする