GSTR-RC14 オベリスク タカショー 41658899 GSTR-RC14 オベリスク タカショー 41658899

オベリスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41658899 品番GSTR-RC14
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

バラやクレマチスなどのつる性植物との相性に優れたオベリスクです。地植えや大き目プランターに最適です。
バラやクレマチスなどのつる性植物との相性に優れたシックな色使い。
繊細なワイヤーフレームがグリーンを引き立たせる仕上がりになっています。
素材はスチールで表面にパウダーコーティングを施すことで錆びにくく耐久性を持たせています。

材質スチール、ポリエチレン 幅(mm)355 質量(kg)約2.6 ブラック 質量(g)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅35.5cm×奥行35.5cm×高さ191cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする