3/22より値下げ!現場を応援
WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の AV取付用品
WURTH(ウルト)の 車用配線タップコネクター
熱収縮連結配線コネクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
41660606
品番
05555101 005 50
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。
100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。
断面積(mm
2
)
(ワイヤー)0.5〜1.5
用途
防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。
仕様
(誘電強度)30 kV/mm
長さ(mm)
35
色
赤
温度
(最小/最大温度条件)-55まで125℃
保護等級
IP67
収縮温度
(最小)300℃
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。