熱収縮連結配線コネクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 41660615 品番 05555102 005 50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。
100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。

断面積(mm2)(ワイヤー)1.5〜2.5 用途防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。 仕様(誘電強度)30 kV/mm 長さ(mm)35 温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃ 保護等級IP67 収縮温度(最小)300℃
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする