WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ホースバンド
WURTH(ウルト)の ネジ式
ゼブラホースバンド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
41660789
品番
053910 16 003 50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
非対称ロック付き。
非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
材質
(クランプバンド)フェライト鋼F1
バンド幅(mm)
7.5
クランプ範囲(mm)
10〜16
二面幅SW(mm)
6
締付トルク(N・m)
1.5
用途
適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
仕様
ROHS互換
タイプ
(ドライブ)H
規格
DIN 3017
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛めっき
材質(ハウジング)
フェライト鋼F1
表面
(クランプバンド)プレーン
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。