WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ホースバンド
WURTH(ウルト)の ネジ式
ゼブラホースバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25本)
バンド幅(mm)
9
注文コード
41660834
品番
053912540 003 25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,619
この商品は
バンド幅・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
非対称ロック付き。
非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
材質
(クランプバンド)フェライト鋼F1
バンド幅(mm)
9
クランプ範囲(mm)
25〜40
二面幅SW(mm)
7
締付トルク(N・m)
3
用途
適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
仕様
ROHS互換
タイプ
(ドライブ)H
規格
DIN 3017
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛めっき
材質(ハウジング)
フェライト鋼F1
表面
(クランプバンド)プレーン
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41660834
053912540 003 25
00579035
053912540 003 10
ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入り
WURTH(ウルト)
1パック(10本)
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)