ゼブラホースバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) バンド幅(mm)12 注文コード41660974 品番054923550 003 50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,169
この商品はバンド幅・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

非対称ロック付き。
非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。

材質(クランプバンド)フェライト鋼F1 バンド幅(mm)12 クランプ範囲(mm)35〜50 二面幅SW(mm)7 締付トルク(N・m)5 用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結) 仕様ROHS互換 タイプ(ドライブ)H 規格DIN 3017 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛めっき 材質(ハウジング)フェライト鋼F1 表面(クランプバンド)プレーン
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする