UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 鍵・錠前
UNION(ユニオン)の 空錠・ハンドル単体
【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS302
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
41661298
品番
ULS302-A
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
内外1組
材質/仕上
ステンレス ヘアライン+ブラスト
タイプ
ストライク(ULSP-DP)付
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
40〜54(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:40〜54mm
※プッシュ側よりドアを閉めることができないためかならずドアには自閉装置をご使用ください。
※専用空錠付です。(BS51のみ)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません