UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 鍵・錠前
UNION(ユニオン)の 空錠・ハンドル単体
【オーダー】プッシュプル ワイドタイプ 専用空錠付(BS31) ULSW1142
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
41661350
品番
ULSW1142-26-120-S-31
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
仕様
内外1組
材質/仕上
アルミ ブラストシルバー+ユニフロストシルバーペイント
タイプ
BS31、外開き
ドア厚(mm)
35〜52(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:35〜52mm
※ドアの開閉時にハンドルが横の框などに当たらない様、特に吊元側の取付け位置に注意してください。
※専用空錠付(BS31)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません