0624000350060   10 ツイストドリル WURTH(ウルト) 41661586

ツイストドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10本)
ドリル径(Φmm)
全長(mm)65
溝長(mm)
内容量1パック(10本)注文コード41661586品番0624000350060 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット。
ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、精密な穴あけを確実に行うことができます。
対角線方向の研磨により、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。
HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます。

用途
スチール用
全長(mm)65仕様(切断材)HSS、(処理予定材料)スチール、鋳鉄、(品質)ZEBRAプレミアム、【ポイントシステム】(ボアホール品質)4/4ポイント、(多様性)2/4ポイント、(穴あけ動作)3/4ポイント、(耐用年数)3/4ポイント適合【ポイントシステム】(ドリル・コードレスドリル)3/4ポイント、(直立ボール盤)3/4ポイント、(フライス穴あけセンター)1/4ポイント材質HSS鋼長さ(mm)70、(チップフルート)39直径(Φmm)3.5角度(°)(チップ)130有効長(mm)39シャンク平行、汎用構造用鋼、非合金焼き戻しスチール、鋳鉄、可鍜鋳鉄、可鍛鋳鉄穴あけ深さ(mm)17.5材料(サブグループ)マグネシウム合金、銅、低合金,真ちゅう、ロングチッピング、真ちゅう、ショートチッピング、プラスチック、デュロプラスチック、プラスチック、熱可塑性プラスチック速度(穴あけ速度)3/4ポイント主な適合機械ドリル、コードレスドライバー、台座ドリル機表面気化シャンク形状ストレートシャンク特性セルフセンタリング、(標準/穴あけ深さ)DIN 338/5×D
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
Φ 13.0mmのドリルシャンクがΦ 12.7mmに縮小されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする