キユーピー
キユーピーの 食品
キユーピーの 製菓材料
ほしえぬ ゆであずき 北海道産小豆使用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300g)
注文コード
41662366
品番
300g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥507
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
北海道産あずきを使用したスイーツ向け商品です。
甘さをおさえ、粒残りをよくし、トッピング等に適した粘度に仕上げました。
幅広いスイーツメニューにお使いいただけます。
使用方法
そのままご使用いただけます。
名称
ゆであずき
保存方法
直射日光を避け常温で保存してください。
原材料
あずき(北海道)、砂糖、でん粉、食塩/増粘剤(加工でん粉)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、重曹
栄養成分
(100gあたり*推定値)エネルギー:146kcal、たんぱく質:3.5g、脂質:0.4g、炭水化物:32.7g(糖質:29.6g、食物繊維:3.1g)、食塩相当量:0.1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※開封時、袋のフチで手を切らないようにご注意ください。
※開封時、中身がはねて衣服を汚さないようにご注意ください。
※開封後は傷みやすいので、ただちに冷蔵庫(1℃〜10℃)に保存し、お早めにご使用ください。