ステックルーペ 2倍

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41662523 品番VE-5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

対象の上に置くだけ簡単、携行便利。ペーパーウエイトとしても使えるスティック状のユニークなルーペ。
スケール付きで何かと便利。オフィスに、ご家庭に、外出にも。

倍率2 幅(mm)約25 厚さ(mm)約12 全長(mm)約209 本体質量(g)約47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする