用途ホビー用ルータの先端工具として。
仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐
セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12
材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維
ドリル径Φ2×1、Φ3×2
使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150
シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)