SSPOWER
SSPOWERの ソケット/ソケットレンチ
SSPOWERの ソケット
SSPOWERの 電動工具対応ソケット
薄口インパクトレンチソケット ショート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41662959
品番
IMS-19S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
差込角(mm)
12.7(1/2")
用途
ナット、ボルトの締め付けに。
寸法(mm)
19
全長(mm)
40
トルク(N・m)
耐:1062