SSPOWER
SSPOWERの 電動工具・充電工具アクセサリー
SSPOWERの 電動工具/充電工具部品
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41663187
品番
IMUJ-1/2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
先端可動式なので、角度のある場所に便利です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途
薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。
全長(mm)
68
差込角(mm)
12.7(1/2")
トルク(N・m)
耐:369