SSPOWER
SSPOWERの 電動工具・充電工具アクセサリー
SSPOWERの 電動工具/充電工具部品
インパクトレンチ用エクステンションバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
75
注文コード
41663205
品番
IMEB-75
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
深さのある場所に便利なエクステンションバーです。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途
薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。
全長(mm)
75
差込角(mm)
12.7(1/2")
トルク(N・m)
耐:665