六角軸ドリルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41663284 品番TI-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。チタンコーティングなので丈夫で長持ちします。収納に便利なホルダ付です。

ドリル径5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0 用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに。 セット内容ドリル×10、ホルダ 寸法(mm)ドリル:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする