SSPOWER
SSPOWERの スパナ/レンチ
SSPOWERの トルクスレンチ
SSPOWERの トルクスレンチL型
スターヘックスネジ用レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41663914
品番
THR-07
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
規格
T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
用途
スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。
セット内容
スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
組数
7本