代表画像

LEDローポールライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41664098 品番 XYT2005RKLE1
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LED

用途防雨型 セット内容【灯具】NYT2004RLE1+【ポール】NNY28701Kの組合せ 質量(kg)2.0 高さ(mm)500 消費電力(W)10 定格電圧(V)100 外径(Φmm)105 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)70.1 ポール径(Φmm)100 光束(Lm)470 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)491 演色指数(Ra)80 入力電力(W)6.7 IP等級23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする