代表画像

LEDローポールライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 光束(Lm)570 注文コード41664107 品番XYT2006NKLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は光束など12種類から選べます 他の種類を見る

LED

用途防雨型 セット内容【灯具】NYT2004NLE1+【ポール】NNY28702Kの組合せ 質量(kg)1.7 高さ(mm)300 消費電力(W)10 定格電圧(V)100 外径(Φmm)105 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)85.0 ポール径(Φmm)100 光束(Lm)570 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)291 演色指数(Ra)70 入力電力(W)6.7 IP等級23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする