代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LEDローポールライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41664116
品番
XYT2006RKLE1
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
LED
用途
防雨型
セット内容
【灯具】NYT2004RLE1+【ポール】NNY28702Kの組合せ
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
300
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
100
外径(Φmm)
105
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.1
ポール径(Φmm)
100
光束(Lm)
470
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
地上高さ(mm)
291
演色指数(Ra)
80
入力電力(W)
6.7
IP等級
23