Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
LED非常灯 専用型 小空間直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41664159
品番
NNFB90645K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(〜3m)
適合
水平天井取付専用
材質
【カバー】鋼板(ブラックつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)
0.5
タイプ
天井埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
1
光源
非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)
5000
材質(レンズ)
ガラス
LED
内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
74
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41664159
NNFB90645K
14164328
NNFB90645Z
LED非常灯 専用形 小空間 Φ100 黒
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)