画像準備中

グリセリン入圧力計(立形・つばなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41664535 品番 AT 1/4R 60×16MPA
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜16 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用 仕様屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割 材質ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮 シルバー 種類グリセリン入圧力計 適合流体気体と液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする