三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.4
光束(Lm)
1500
注文コード
41664570
品番
EL-V1510AL/W AHN
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
防雨型器具
用途
天井直付専用器具
質量(kg)
約2
電圧(V)
100/200/242
寸法(Φ×高さH)(mm)
160×115
定格消費電力(W)
100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.4
色温度(K)
3000
光束(Lm)
1500
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※傾斜天井最大45°まで取付可