三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の シーリングライト
LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
100V時:6.8、200V時:6.8、242V時:6.8
光源色
電球色
注文コード
41664624
品番
EL-WC1010AL/S AHN
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥36,168
販売価格(税別)
¥
32,880
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
防雨型器具
用途
天井直付専用器具
質量(kg)
約1.8
電圧(V)
100〜242
寸法(Φ×高さH)(mm)
164×124
定格消費電力(W)
100V時:6.8、200V時:6.8、242V時:6.8
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光束(Lm)
870
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※傾斜天井最大45°まで取付可