山本計器
山本計器の 圧力・流量測定
山本計器の 圧力計
山本計器の 汎用圧力計
SUS圧力計 316(立形・つばなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41664727
品番
AT 1/4G 60×0.1MPA
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
接続ねじ
G1/4
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
60
圧力レンジ(MPa)
0〜0.1
用途
腐食性のある流体と環境の場合に使用
仕様
屋内用、JISマーク付
材質
ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316
色
シルバー
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
測定流体
腐食性のある流体