LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.4 光束(Lm)1430 注文コード41664780 品番EL-WV1510AL/K AHN
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格消費電力・光束など12種類から選べます 他の種類を見る

防雨型器具

用途天井直付専用器具 質量(kg)約2.4 電圧(V)100/200/242 寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128 定格消費電力(W)100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.4 色温度(K)3000 光束(Lm)1430 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※傾斜天井最大45°まで取付可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする