画像準備中

屋内用バイメタル温度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41664955 品番 T形 1/2R 100×50℃ 140mm
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、
温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。

温度範囲(℃)0〜50 ケース形状T形 感温部(mm)L=140 仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し 材質ケース:プラスチック、感温部:銅管 大きさ(Φ)100 接続ねじ1/2R 寸法(Φ)(感温部)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41664946
2022-08-08
用途:
機械のメンテナンス
株式会社 第一ビルディング 様 (その他業種)

故障対応だったため、商品がすぐに着荷し大変助かりました。商品も大変満足しています。

対象商品:
41664937
2020-12-01
用途:
チラー配管
教育・研究機関

モノタロウに外径100しか無かったので購入したがやはり大きくて邪魔になるので外径75も販売して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする