ノーブランド
ブレードホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
41665227
品番
PSP-100S+STB25x1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途
農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品
竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)
水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)
ホース:-5~60
電源(V)
単相・交流100
最高使用圧力(MPa)
ホース(at 20℃):0.6
コード長さ(m)
約4
ホース寸法(内径×外径)(mm)
25×33
定格出力(W)
120
ホース長さ(m)
1
最大揚程(m)(50/60Hz)
5.2/7.1
使用流体
清水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)
開始:100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
135/205
運転可能最低水位(mm)
2
水温(℃)
水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)
口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)
1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)
5.2/7.1
水深(m)
使用可能:3.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※絶対に濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電事故の原因になります。
※修理技術者以外の人は分解したり修理や改造をしないでください。異常動作をしてケガをしたり、感電・火災の原因になります。
※人や動物が入っている水の中でポンプを運転しないでください。感電事故の原因になります。
※必ずアース(接地)してください。
※アース線をガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
※40度以上のお湯、海水、引火性のあるガソリン、灯油、油、各種溶剤、化学薬品には使用できません。ポンプの故障や火災の恐れがあります。
※ポンプに幼児、子供が触れないように安全な場所で使用してください。事故やケガの原因になります。
※ポンプが動かなくなったり異常がある場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店に点検、修理をお申しつけください。
※ホースが長いと勾配により水が吐き出されない場合がありますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700