サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ツータックパンツ WA154
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41665244
品番
WA154
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
上品な光沢感のある最高級綿「ハミコットE」を使用。
ナチュラルで上品な光沢
ソフトでしなやかな風合い
優れた発光性
抗ピリング性・抗スナッキング性・吸放汗性・防汚性・制電性など抜群
色
アイボリー
種別
ツータックパンツ
機能
帯電防止、吸汗・速乾
混率(%)
綿70、ポリエステル29、複合繊維(ポリエステル)1
ウエスト(cm)
76
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
股下(cm)
78
生地
二重織りサマーツイル
色番
2