ツータックパンツ WA154

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41665734 品番 WA154
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

上品な光沢感のある最高級綿「ハミコットE」を使用。
ナチュラルで上品な光沢
ソフトでしなやかな風合い
優れた発光性
抗ピリング性・抗スナッキング性・吸放汗性・防汚性・制電性など抜群

アルペングリーン 種別ツータックパンツ 機能帯電防止、吸汗・速乾 混率(%)綿70、ポリエステル29、複合繊維(ポリエステル)1 ウエスト(cm)100 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック 股下(cm)74 生地二重織りサマーツイル 色番47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする